Kegellager Timken 26882/26820, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:26882/26820
Rubix:03321383
EAN:0053893360874


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 26882/26820 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken 26882/26820 kegellager TS voor zware belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie verlaagt koppel en werktemperaturen en ondersteunt een langere smeerlevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 25,4 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 110000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,49 excl. BTW
/ stuk
€ 136,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen