Kegellager FAG 30208-XL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:30208-XL
Rubix:03015568
Fabrikant:0858789870000
EAN:4054369247763
FAG 30208 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 30208 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Serie302
Kokerstaal
Grenstoerental11600 rpm
Totale breedte lager19,75 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,75 excl. BTW
/ stuk
40,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden