Kegellager Timken 2786, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 25.654 mm

Timken kegelrollager 2700

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2786
Rubix:03383464
Fabrikant:100029465
EAN:0053893120492
TIMKEN 2786 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2786 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking342,5 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Type lagerspelingcn
Serie2700
Kokerstaal
70,49 excl. BTW
/ stuk
85,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.