Kegellager Timken 32024XDF, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 76 mm
Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:32024XDF
Rubix:03321838
Fabrikant:190035955
EAN:0053893380605

Productdetails : TIMKEN 32024 X/DF KEGELLAGERSET
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 6740,4 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.007,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.219,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen