Kegellager SKF 32236, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 91 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32236
Rubix:03477980
EAN:7316577467812
SKF 32236 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte91 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32236 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte91 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental1400 rpm
Grenstoerental1900 rpm
Totale breedte lager91 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1069000 N
€ 2.970,31 excl. BTW
/ stuk
€ 3.594,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.