Kegellager Timken 42381/42587, Buitendiameter: 149.225 mm | Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42381/42587
Rubix:03322748
EAN:0053893386546


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 96,838 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 42381/42587 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) 42381/42587 voor hoge radiale belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur te verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 96,838 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | 42000 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 193000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,91 excl. BTW
/ stuk
€ 352,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen