Kegellager Timken HM 746646-90036, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 746646-90036
Rubix:03326969
EAN:0053893054247
TIMKEN HM 746646-90036 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 746646-90036 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken TDO kegellagerassy HM 746646-90036 voor toepassingen met kantelmomenten. Breed effectieve lagerbereik en geschikt voor vaste opstelling of float in de lagerhuisboring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm746600
Totale breedte lager152,397 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr429000 N
Aangepaste tariefcode84822000
28.710,18 excl. BTW
/ stuk
34.739,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.