Kegellager Timken 4CB, Buitendiameter: 44.45 mm | Binnendiameter: 20.638 mm | Breedte: 12.09 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:4CB
Rubix:03383648
Fabrikant:100009127
EAN:0053893000275


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 12,09 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 4 CB CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 4CB kegel (single cone) voor kegelrollenlagers. Robuuste component uit de serie 5C voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 26,8 g |
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Buitendiameter | 44,45 mm |
| Breedte | 12,09 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,05 kg |
| Serie | 5c |
| Totale breedte lager | 14,236 mm |
| Norm | ISO |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,41 excl. BTW
/ stuk
€ 75,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




