Kegellager Timken 15580/15520, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 26.988 mm | Breedte: 17.463 mm

Timken kegelrollager 15500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15580/15520
Rubix:03329320
EAN:0053893972572
TIMKEN 15580/15520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15580/15520 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,463x42,497x42,497 mm
Logistiek gewicht129 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Binnendiameter26,988 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Serie15500
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
€ 63,20 excl. BTW
/ stuk
€ 76,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen