TIMKEN 938/932 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:938/932
Rubix:03385707
Fabrikant:100156747
EAN:0053893652214
TIMKEN 938/932 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 938/932 KEGELLAGER EENRIJIG


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

De ruimste keuze, inclusief afmetingen in imperiaal en metrisch
Engineering voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur
Ongeëvenaarde technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Een assemblage bestaat uit afzonderlijke (conus) en externe (cup) binnenringen.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, Automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking9280 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte53,975 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 988,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.196,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen