Referenties
Timken:842
Rubix:03325027
Fabrikant:100047675
EAN:0053893094984


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100,012 mm |
| Breedte | 56,363 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 842 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de bak (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht verpakking | 3513,1 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 100,012 mm |
| Breedte | 56,363 mm |
| Gewicht | 12,794 kg |
| Serie | 835 |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | conus van kegelrollager (enkele conus / enkele rij) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 522000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 64400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 511,03 excl. BTW
/ stuk
€ 618,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen