TIMKEN 46790 CONE

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:46790
Rubix:03383718
Fabrikant:100038842
EAN:0053893300832
TIMKEN 46790 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46790 CONE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)219,1512x219,1512x58,7756 mm
Gewicht verpakking2963,8 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte41,275 mm
Serie46700
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 422,21 excl. BTW
/ stuk
€ 510,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen