Referenties
Timken:JHM33410
Rubix:03327248
EAN:0053893263564

Productdetails : TIMKEN JHM 33410 CUP
Timken JHM33410 cup is een enkel kegelrollager-onderdeel voor toepassingen met hoge radiale en axiale belastingen. Gemaakt voor betrouwbare prestaties met geoptimaliseerde interne geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | hm33400 |
| Koker | staal |
| Dikte | 21 mm |
| Tolerantie | iso normal class |
| Lagertype | kegellager - enkelvoudige cup (ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 43030 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,35 excl. BTW
/ stuk
€ 150,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
