Kegellager Timken 943, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 66.675 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:943
Rubix:03384069
Fabrikant:100157874
EAN:0053893102085


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,425 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN 943 CONE
Timken 943 cone (enkel, TS) voor single-row kegelrollenlagers. Afmetingen: boring 98,425 mm, breedte 66,675 mm, conus-OD 206,375 mm. Statisch C0r 786000 N; dynamisch Cr 148000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 203,2x203,2x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 7219,8 g |
| Binnendiameter | 98,425 mm |
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 22,995 kg |
| Serie | 935 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 786000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 148000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.403,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.698,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen