Kegellager Timken JM515649/JM515610, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 35 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM515649/JM515610
Rubix:03385778
EAN:0053893661537



Productdetails : TIMKEN JM 515649/JM 515610 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x142x49 mm |
| Logistiek gewicht | 1710 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 142x142x49 mm |
| Gewicht verpakking | 1710 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | m515600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 283000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 235000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen