Kegellager Timken HH224349, Buitendiameter: 214.975 mm | Binnendiameter: 114.976 mm | Breedte: 66.675 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH224349
Rubix:03326516
EAN:0053893519548
TIMKEN HH 224349 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter114,976 mm
Buitendiameter214,975 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 224349 CONE


Timken HH224349 taps toelopende rollagerkegel (TS). Gestempelde stalen kooi en opgegeven radiale belastingswaarden (C0/C1) voor betrouwbare lagerwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,976 mm
Buitendiameter214,975 mm
Breedte66,675 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10 kg
Seriehh224300
Kokerstaal
Totale breedte lager64,795 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r906000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr680000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.483,80 excl. BTW
/ stuk
3.005,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen