Kegellager Timken 33019-90KB2, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33019-90KB2
Rubix:03385538
Fabrikant:190043823
TIMKEN 33019 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33019 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Widest choice, including inch and metric sizes
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unrivalled technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly includes separable inner (cone) and outer (cup) rings

Toepassingen

For logistics, energy, food processing, printing ....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 190,98 excl. BTW
/ stuk
€ 231,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.