Kegellager Timken 576/572, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 36.098 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:576/572
Rubix:03323807
EAN:0053893779829


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,098 mm |
Productdetails : TIMKEN 576/572 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig 576/572 uit Series 575. Hoge radiale belastingswaarden en geschikt voor toepassingen waar consistente krachtoverdracht belangrijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 36,098 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | series 575 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 207000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,02 excl. BTW
/ stuk
€ 280,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen