Kegellager Timken L 814749/L814710, Buitendiameter: 109.538 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:L 814749/L814710
Rubix:03384364
EAN:0053893663142
TIMKEN L 814749/L 814710 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter109,538 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN L 814749/L 814710 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken eenrijig kegellager TS L814749/L814710 met boring 76,2 mm en OD 109,538 mm. Breedte 19,05 mm; statische C0 120000 N en dynamische C1 69200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter109,538 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriel814700
Kokerstaal
Totale breedte lager19,05 mm
NormABMA (INCH NUMBERING SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r120000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr69200 N
Aangepaste tariefcode84822000
328,36 excl. BTW
/ stuk
397,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen