Kegellager Timken LM 451345-90118, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 263.525 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 451345-90118
Rubix:03328343
EAN:0053893130026
TIMKEN LM 451345-90118 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter263,525 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 451345-90118 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager-assy LM451345-90118 met gestanste stalen kooi. Bore 263,525 mm, OD 355,6 mm en totale breedte 127 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter263,525 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht32,295 kg
Serielm451300
Kokerstaal
Totale breedte lager127 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1510000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr701000 N
Aangepaste tariefcode84822000
11.411,16 excl. BTW
/ stuk
13.807,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.