Kegellager Timken LM48548-902B2, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 31.496 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM48548-902B2
Rubix:03328419
EAN:0053893132259
TIMKEN LM 48548-902B2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte31,496 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 48548-902B2 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken LM 48548-902B2 kegellagerass'y (2S) met snap-ring spacer. Vooraf ingestelde lageropstelling met axiale positionering in doorlopende behuizingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte31,496 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,53 kg
Totale breedte lager39,624 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 92,78 excl. BTW
/ stuk
€ 112,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen