Kegellager Timken NA 12581SW-90027, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 20.574 mm | Breedte: 48.514 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 12581SW-90027
Rubix:03328972
EAN:0053893175935
TIMKEN NA 12581 SW-90027 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter20,574 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte48,514 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 12581 SW-90027 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellagerass. NA 12581 SW-90027 met sferische buitenvorm en dubbele rij. Voorzien van 2 dichtingen en hoge radiale draagvermogens.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20,574 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte48,514 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,39 kg
Seriena 12581 sw-90027
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager48,514 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.376,18 excl. BTW
/ stuk
2.875,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.