Kegellager Timken 32028XM-90NM1, Buitendiameter: 210 mm | Binnendiameter: 140 mm | Breedte: 45 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:32028XM-90NM1
Rubix:03385489
EAN:0053893446394

Productdetails : TIMKEN 32028 X KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Sterke punten
Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 5244 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 32000 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,92 excl. BTW
/ stuk
€ 673,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
