Kegellager Timken HM926745-90014, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 125.298 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM926745-90014
Rubix:03327153
EAN:0053893712307


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 125,298 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926745-90014 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy HM 926745-90014 (HM926700-serie) met tapered roller lagergeometrie. Boring 125,298 mm en buitendiameter 228,6 mm.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x228,6x228,6 mm |
| Logistiek gewicht | 18443 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 125,298 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm926700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 107,95 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1020000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.383,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7.723,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen