Kegellager Timken NA 93800-90264, Buitendiameter: 317.5 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 146.05 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 93800-90264
Rubix:03329544
EAN:0053893443829
TIMKEN NA 93800-90264 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte146,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 93800-90264 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Dubbelrijig kegelrollenlagerassse Timken NA 93800-90264 (TRB) met boring 203,2 mm, OD 317,5 mm en breedte 146,05 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter317,5 mm
Breedte146,05 mm
Type lagerspelingcn
Serie93000
Totale breedte lager146,05 mm
Aangepaste tariefcode84822000
8.167,69 excl. BTW
/ stuk
9.882,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.