Kegellager Timken 795/792, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 47.625 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie
Referenties
Timken:795/792
Rubix:03384015
EAN:0053893774770
TIMKEN 795/792 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 795/792 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x206,375x206,375 mm
Logistiek gewicht5950 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Serie795
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
890,15 excl. BTW
/ stuk
1.077,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen