Kegellager Timken 13685-902A1, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 46.032 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:13685-902A1
Rubix:03320206
EAN:0053893827889


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 46,032 mm |
Productdetails : TIMKEN 13685-902A1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 13685-902A1 is een dubbelrijige TDO kegellagerassay (double outer) met cone en cup. Boorgat 38,1 mm, OD 69,012 mm, breedte 46,032 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45,974x69,088x69,088 mm |
| Logistiek gewicht | 654 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50,8x73,152x73,152 mm |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 46,032 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,629 kg |
| Serie | 13600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 46,032 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,10 excl. BTW
/ stuk
€ 354,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen