Kegellager Timken 32021X-90KC3, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 35 mm

Kegellager serie 320

Zie technische informatie
Referenties
Timken:32021X-90KC3
Rubix:A0202098
Fabrikant:190060419
EAN:0053893832388
TIMKEN 32021 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32021 X KEGELLAGER EENRIJIG


Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingc3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,56 excl. BTW
/ stuk
254,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen