Kegellager Timken 25584-90074, Buitendiameter: 83.058 mm | Binnendiameter: 44.983 mm | Breedte: 47.752 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25584-90074
Rubix:03321301
EAN:0053893215990
TIMKEN 25584-90074 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter83,058 mm
Breedte47,752 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25584-90074 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager-assy van Timken 25584-90074. Bestaat uit twee single-row lagercomponenten met spacer: geschikt voor het realiseren van BEP/preload in de lagerassemblage.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,752x83,058x83,058 mm
Logistiek gewicht1160 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x93,6752x93,6752 mm
Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter83,058 mm
Breedte47,752 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,16 kg
Serie25500
Kokerstaal
Totale breedte lager47,752 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr90500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 278,64 excl. BTW
/ stuk
€ 337,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.