Kegellager Timken 841-90033, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 125.476 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:841-90033
Rubix:03325023
EAN:0053893094878
TIMKEN 841-90033 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte125,476 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 841-90033 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerassy 841-90033 voor toepassingen met hoge radiale belasting en gecombineerde krachten. Bore 85,725 mm; C0r 522000 N en Cr 485000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125,476x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht24200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte125,476 mm
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r522000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr485000 N
Aangepaste tariefcode84822000
15.292,94 excl. BTW
/ stuk
18.504,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.