Kegellager Timken 26283B, Buitendiameter: 71.999 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 18.923 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:26283B
Rubix:03321355
EAN:0053893222387




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,999 mm |
| Breedte | 18,923 mm |
Productdetails : TIMKEN 26283 B CUP
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Timken TSF kegelrollager-cup 26283 B met flens voor axiale positionering en nauwkeurige uitlijning van afdichtingen. Serie 26000.
Sterke punten
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Toepassingen
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,002x71,882x71,882 mm |
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 71,999 mm |
| Breedte | 18,923 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 26000 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 802,46 excl. BTW
/ stuk
€ 970,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen