Kegellager Timken 48685-90021, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 87.315 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie
Referenties
Timken:48685-90021
Rubix:03383133
Fabrikant:100038885
EAN:0053893315218
TIMKEN 48685-90021 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte87,315 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48685-90021 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87,315x200,025x200,025 mm
Logistiek gewicht8115 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking8114,8 g
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte87,315 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.898,67 excl. BTW
/ stuk
2.297,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen