Kegellager Timken 29688-90139, Buitendiameter: 114.287 mm | Binnendiameter: 73.817 mm | Breedte: 58.735 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29688-90139
Rubix:03321677
EAN:0053893271316


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,817 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 114,287 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
Productdetails : TIMKEN 29688-90139 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 29688-90139 (TDO) met dubbele buitenring. Boring 73,817 mm, buitendiameter 114,287 mm en breedte 58,735 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,674x114,3x114,3 mm |
| Logistiek gewicht | 1993 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 73,817 mm |
| Buitendiameter | 114,287 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Serie | 29600 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 58,735 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,05 excl. BTW
/ stuk
€ 862,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen