Kegellager Timken 759-90169, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 104.902 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:759-90169
Rubix:03324780
Fabrikant:100005647
EAN:0053893085173







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,902 mm |
Productdetails : TIMKEN 759-90169 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104,902x162,052x162,052 mm |
| Logistiek gewicht | 7980 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 107,95x171,45x171,45 mm |
| Gewicht verpakking | 7980,1 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 104,902 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.509,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.826,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen