Kegellager SKF 2788/QCL7C, Buitendiameter: 68.077 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 25.782 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2788/QCL7C
Rubix:03470691
Fabrikant:47575
EAN:7316571029573
SKF 2788 Q/CL7C CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter68,077 mm
Breedte25,782 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2788 Q/CL7C CONE


Eenrijig ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard N/A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,65x68,08x68,08 mm
Logistiek gewicht315 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter68,077 mm
Breedte25,782 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental0 rpm
Grenstoerental0 rpm
Totale breedte lager25654 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
83,89 excl. BTW
/ stuk
101,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.