Kegellager Timken 99600-90197, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 149.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99600-90197
Rubix:03325793
EAN:0053893396552
TIMKEN 99600-90197 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99600-90197 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 99600-90197 (TDO dubbelrij) met 152,4 mm boring, 254 mm buitendiameter en 149,225 mm breedte. Serie 99000.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149,225x254x254 mm
Logistiek gewicht26995 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht18,04 kg
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager149,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2055078,4 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
Aangepaste tariefcode84822000
4.101,43 excl. BTW
/ stuk
4.962,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.