Kegellager Timken 34274-90050, Buitendiameter: 121.412 mm | Binnendiameter: 69.952 mm | Breedte: 52.324 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:34274-90050
Rubix:03322014
EAN:0053893267265


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,952 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,412 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
Productdetails : TIMKEN 34274-90050 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Kegellager assy van Timken type kegellager, bestaande uit een cone (binnenring) en cup (buitenring). Ontworpen voor betrouwbare montage in tegengestelde opstellingen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,324x121,412x121,412 mm |
| Logistiek gewicht | 2222 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 69,952 mm |
| Buitendiameter | 121,412 mm |
| Breedte | 52,324 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 34000 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 136000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.021,51 excl. BTW
/ stuk
€ 1.236,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen