Kegellager Timken 67790-90232, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.188 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67790-90232
Rubix:03324383
Fabrikant:100030644
EAN:0053893371061
TIMKEN 67790-90232 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790-90232 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht14095 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking14095,4 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.384,26 excl. BTW
/ stuk
5.304,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen