Kegellager Timken 36620DC, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:36620DC
Rubix:03322182
EAN:0053893271781


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 193,675 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN 36620 DC CUP
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 36620DC kegellagerkops voor toepassingen met zware radiale belasting. Afmetingen: 146,05×193,675×53,975 mm en statische/dynamische radiale load ratings van 394000 N/50900 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,102x193,802x193,802 mm |
| Logistiek gewicht | 1814 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58,7756x219,1512x219,1512 mm |
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 193,675 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,091 kg |
| Serie | 36000 series |
| Totale breedte lager | 65,082 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 394000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 50900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.988,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6.035,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen