Kegellager Timken 36990-90036, Buitendiameter: 227.013 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 66.672 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36990-90036
Rubix:03322260
EAN:0053893273884
TIMKEN 36990-90036 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter227,013 mm
Breedte66,672 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36990-90036 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegelrollenlager-assy (TDO) 36990-90036 uit de 36900-serie voor toepassingen met relevante omkerkrachten. Breedte over kegels 66,672 mm met 6,021 kg.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,672x227,013x227,013 mm
Logistiek gewicht6002 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter227,013 mm
Breedte66,672 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,021 kg
Serie36900
Kokerstaal
Totale breedte lager66,672 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r458000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr364000 N
5.032,58 excl. BTW
/ stuk
6.089,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.