Kegellager Timken T 101W, Buitendiameter: 50.8 mm | Binnendiameter: 25.654 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 101W
Rubix:03385343
EAN:0053893930053
TIMKEN T 101 W KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25,654 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 101 W KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T101W kegeltaatslager (TTSP) voor axiale toepassingen, zoals stuurpivots. Compact met gestempelde stalen retainer en hoge stuurpuntrating.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,654 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriettsp
Kokerstaal
Totale breedte lager15,875 mm
NormABMA 23.2; ISO 199
Aangepaste tariefcode84822000
€ 25,41 excl. BTW
/ stuk
€ 30,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.