Kegellager Timken HH932145-902A4, Buitendiameter: 304.8 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH932145-902A4
Rubix:03326630
EAN:0053893808857


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 932145-902A4 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken dubbelrij kegellagerassY HH932145-902A4 (2TS-IM) voor indirecte montage. Staal met 146,05 mm boring, 304,8 mm buitenmaat en 190,5 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 304,8 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 57,9 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 190,5 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2020000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.002,44 excl. BTW
/ stuk
€ 21.782,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen