Kegellager Timken 1931B, Buitendiameter: 60.325 mm | Binnendiameter: 26.975 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1931B
Rubix:03384678
Fabrikant:100084129
EAN:0053893106618
TIMKEN 1931 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter26,975 mm
Buitendiameter60,325 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1931 B CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking114,8 g
Binnendiameter26,975 mm
Buitendiameter60,325 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie1900
Materiaalchroomstaal, niet gecoat
Aangepaste tariefcode84822000
99,21 excl. BTW
/ stuk
120,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.