Kegellager Timken 67390/67322-30000, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67390/67322-30000
Rubix:03324293
EAN:0053893347318




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67390/67322-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Tapered roller bearing Timken
Precisie kegelrollenlager van Timken voor hoge radiale belastingen. Afmetingen 133,35 x 196,85 x 46,038 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Serie | 67300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Norm | ABMA |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 625000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 368000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.053,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.485,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen