Kegellager Timken 32012X, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 23 mm

Kegellager serie 320

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32012X
Rubix:03323218
EAN:0053893045375
TIMKEN 32012 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32012 X KEGELLAGER EENRIJIG


Gemonteerd in paren, tegenover elkaar, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen zijn scheidbaar en vergemakkelijken de montage.

Sterke punten

Capable of withstanding significant axial and radial loads.

Toepassingen

Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 58,66 excl. BTW
/ stuk
€ 70,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden