Kegellager Timken 52400-90154, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 82.54746 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:52400-90154
Rubix:03323471
EAN:0053893323282
TIMKEN 52400-90154 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,54746 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 52400-90154 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 52400-90154 is een TRB double cup kegelrollenlager-assy met dubbele buitenring. Afmetingen: 101,6 mm boring, 161,925 mm buitendiameter en 82,547 mm breedte.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x162,052x162,052 mm
Logistiek gewicht5962 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte82,54746 mm
Type lagerspelingcn
Serie52000
Kokerstaal
Totale breedte lager82,54746 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r685000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr389000 N
3.142,33 excl. BTW
/ stuk
3.802,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.