Kegellager Timken 55187-90087, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 65.085 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55187-90087
Rubix:03323617
EAN:0053893333168


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 65,085 mm |
Productdetails : TIMKEN 55187-90087 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 55187-90087 kegellager assy (TDO, serie 55000) met dubbel kom-/tweerijige kegringen voor toepassingen met hoge omker-/kantelbelasting. Ontworpen voor vaste opstelling of zwevende montage in het lagerhuis.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x112,776x112,776 mm |
| Logistiek gewicht | 2907 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 65,085 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,814 kg |
| Serie | 55000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,085 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 119000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 220000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.644,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.990,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen