Kegellager Timken HH234048-90011, Buitendiameter: 307.975 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 177.8 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH234048-90011
Rubix:03326542
EAN:0053893415406
TIMKEN HH 234048-90011 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter307,975 mm
Breedte177,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 234048-90011 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken HH 234048-90011 kegellager-assemblage (2TS-DM) met matched single-row elementen en een spacer met smeeropeningen, bedoeld voor vaste posities op roterende assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter307,975 mm
Breedte177,8 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht61,59 kg
Serie2ts-dm
Totale breedte lager187,325 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr299000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12.747,68 excl. BTW
/ stuk
€ 15.424,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen