Kegellager Timken 560-90063, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 79.372 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:560-90063
Rubix:03323674
EAN:0053893054599
TIMKEN 560-90063 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte79,372 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 560-90063 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO dubbelrij kegellager-assy met dubbele cups voor een brede effectieve lageropstelling. Geschikt wanneer kantelmomenten een belangrijke belastingcomponent vormen; dynamische radiale rating C1: 394000 N.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)79,502x123,952x123,952 mm
Logistiek gewicht3881 g
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte79,372 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,856 kg
Serie555
Materiaalstamped steel
Kokerstaal
Totale breedte lager79,372 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r495531,9 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr394000 N
127 mm
127 mm
Aangepaste tariefcode84822000
689,74 excl. BTW
/ stuk
834,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen