Kegellager Timken 30224-90KA1, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 34 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30224-90KA1
Rubix:03385463
Fabrikant:101752492
EAN:0053893438412
TIMKEN 30224 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30224 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te verwerken, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest selection, including inch and metric sizes
Engineered to provide higher speeds, heavier loads and longer life
Unmatched technology and technical support
Single-row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separable inner rings (Cone) and outer rings (Cup).

Toepassingen

For logistics, energy, food industry, printing industry ....

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingcn
€ 475,71 excl. BTW
/ stuk
€ 575,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.